Startseite

ABB SPA - ABB2CSYF1408M MODULO 8IN BINARI + 8OUT 6A - SA-M-8.8.1 - 2CSYF1408M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYF1408M MODULO 8IN BINARI + 8OUT 6A - SA-M-8.8.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779945561

Artikelnummer

ABB2CSYF1408M

Herstellernummer

2CSYF1408M

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Andere Bussysteme:

free@home

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

400 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

1380 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1380 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Dispositivo dotato di 8 canali di commutazione in modalità ON/OFF con portata 6 A per la gestione di 8 canali di uscita nel sistema e di 8 canali INPUT per l’interfacciamento di 8 ingressi binari nel sistema. Gestione dell’operazione in modalità manuale. Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 140 mm × 64 mm.