ABB SPA - ABB2CSYE1106C ATTUATORE 2 RELE 8A 2 COMANDI - 2CSYE1106C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - free@home
Bemessungsstrom - 8 A
Packung
1 ST
EAN
8012542146551
Artikelnummer
ABB2CSYE1106C
Herstellernummer
2CSYE1106C
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
free@home
Bemessungsstrom:
8 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Schaltstrom:
8 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
1500 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
200...250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein