Startseite

ABB SPA - ABB2CSYE1012C MODULO D'INGRESSO 1 COMANDO, 1M - 2CSYE1012C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYE1012C MODULO D'INGRESSO 1 COMANDO, 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542262855

Artikelnummer

ABB2CSYE1012C

Herstellernummer

2CSYE1012C

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

free@home

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

“modulo d’ingresso 1 comando, 1 modulo” è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta l’alloggiamento per il connettore BUS ed il pulsante di programmazione. Sul frontale presenta un comando basculante con indicazione luminosa programmabile. Dimensioni: AxLxP 45x22x32mm. Colore: bianco.