Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CSY0423RSP PLACCA ROUND VELVET NERO 4M - 2CSY0423RSP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY0423RSP PLACCA ROUND VELVET NERO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542200956

Artikelnummer

ABB2CSY0423RSP

Herstellernummer

2CSY0423RSP

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

143 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

84 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

143 mm

Tiefe:

15.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

102 mm

Einbauhöhe:

84 mm

VELVET NERO (ROUND). 4 moduli