Startseite

ABB SPA - ABB2CSKK6200C TH/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSP. CHIARA - 2CSKK6200C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSKK6200C TH/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSP. CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542024811

Artikelnummer

ABB2CSKK6200C

Herstellernummer

2CSKK6200C

Hersteller

ABB

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

TH U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSP. CHIARA