ABB SPA - ABB2CSKK5300C PRT/U 1.1.CH - PROGRAMMATORE TRANSPONDER - 2CSKK5300C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8012542263951
Artikelnummer
ABB2CSKK5300C
Herstellernummer
2CSKK5300C
Hersteller
ABB
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja


