Startseite

ABB SPA - ABB2CSKK5200C PTI/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSPONDER - 2CSKK5200C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSKK5200C PTI/U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSPONDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542263852

Artikelnummer

ABB2CSKK5200C

Herstellernummer

2CSKK5200C

Hersteller

ABB

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

PTI U 1.1.CH - TASCA PORTA TRANSPONDER