Startseite

ABB SPA - ABB2CSK2255CH CONTENITORE IP55, 2 POSTI (2 MODULI) - 2CSK2255CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK2255CH CONTENITORE IP55, 2 POSTI (2 MODULI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542008958

Artikelnummer

ABB2CSK2255CH

Herstellernummer

2CSK2255CH

Hersteller

ABB

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Contenitore 2 posti, IP55, 2 moduli.per serie Chiara.