Startseite

ABB SPA - ABB2CSK2240CH CONTENITORE IP40, 2 POSTI (2 MODULI) - 2CSK2240CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK2240CH CONTENITORE IP40, 2 POSTI (2 MODULI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542008552

Artikelnummer

ABB2CSK2240CH

Herstellernummer

2CSK2240CH

Hersteller

ABB

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Contenitore 2 posti, IP40, 2 moduli.Per serie Chiara.