Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1632CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035 - 2CSK1632CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1632CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542067757

Artikelnummer

ABB2CSK1632CH

Herstellernummer

2CSK1632CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

119 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

79 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

119 mm

Tiefe:

15 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

102 mm

Einbauhöhe:

79 mm

MODELLO ABB PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI GRIGIO RAL7035