ABB SPA - ABB2CSK1614CH SUPPORTO 7+7 MODULI, CON VITI - 2CSK1614CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7
Montageart - Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012542282655
Artikelnummer
ABB2CSK1614CH
Herstellernummer
2CSK1614CH
Hersteller
ABB
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


