Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1607CH SUPPORTO 7 MODULI, CON VITI - 2CSK1607CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1607CH SUPPORTO 7 MODULI, CON VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542008453

Artikelnummer

ABB2CSK1607CH

Herstellernummer

2CSK1607CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto 7 moduli