Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1317CH SUONERIA, 12V - 2CSK1317CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1317CH SUONERIA, 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - alternierend

Packung

  • 8 ST

EAN

8012542005551

Artikelnummer

ABB2CSK1317CH

Herstellernummer

2CSK1317CH

Hersteller

ABB

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Tonart:

alternierend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

Suoneria elettromeccanica, 12V - potenza 5VA. intensità acustica: 80 dB.Componente della linea Elos Chiara