ABB SPA - ABB2CSK1312CH SPIA CON DIFFUSORE LUMINOSO ROSSO - 2CSK1312CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542005957
Artikelnummer
ABB2CSK1312CH
Herstellernummer
2CSK1312CH
Hersteller
ABB
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.4 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


