ABB SPA - ABB2CSK1210CH RIVELATORE DI GAS METANO - 2CSK1210CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8012542252955
Artikelnummer
ABB2CSK1210CH
Herstellernummer
2CSK1210CH
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
ja
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
50 mm
Durchmesser:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Höhe/Tiefe:
45 mm


