Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1161CH CARICATORE USB, 1A, 5VDC NERO - 2CSK1161CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1161CH CARICATORE USB, 1A, 5VDC NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 5...5 V

Packung

  • 24 ST

EAN

8012542354031

Artikelnummer

ABB2CSK1161CH

Herstellernummer

2CSK1161CH

Hersteller

ABB

Max. Ausgangsstrom:

1 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

5...5 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB da incasso max. 1A, con connettore tipo A maschio, alimentazione 230V~ 50/60Hz, tensione di uscita 5V DC