ABB SPA - ABB2CSK1132CH PRESA COAX PASSANTE, CONN. MASCHIO, 7DB - 2CSK1132CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 7 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 7 dB
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8012542031550
Artikelnummer
ABB2CSK1132CH
Herstellernummer
2CSK1132CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
7 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
7 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
sonstige
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
7 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
7 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


