ABB SPA - ABB2CSK1109CH PRESA BIV. 2P+T, 16A, P30/P17 - 2CSK1109CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542003175
Artikelnummer
ABB2CSK1109CH
Herstellernummer
2CSK1109CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
3
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
ja
Fehlerstromschutz:
ja
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
16 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




