Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1024CH PULSANTE 1P, 16A, NO, DIFFUSORE ROSSO - 2CSK1024CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1024CH PULSANTE 1P, 16A, NO, DIFFUSORE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542002154

Artikelnummer

ABB2CSK1024CH

Herstellernummer

2CSK1024CH

Hersteller

ABB

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

48 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsante unipolare NA, 16A - 250V~, con diffusore rosso.Componenti della linea Elos Chiara