ABB SPA - ABB2CSK1002CH INTERRUTTORE 2P, 16AX - 2CSK1002CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012542000150
Artikelnummer
ABB2CSK1002CH
Herstellernummer
2CSK1002CH
Hersteller
ABB
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
42 mm
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
48 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


