ABB SPA - ABB2CSK0275CH PLACCA XITE 2M RAME - 2CSK0275CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Kupfer
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Aluminium
Breite - 88 mm
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542318354
Artikelnummer
ABB2CSK0275CH
Herstellernummer
2CSK0275CH
Hersteller
ABB
Farbe:
Kupfer
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Breite:
88 mm
Höhe:
12 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
Tiefe:
98 mm
MODELLO ABB PLACCA XITE 2M RAME


