Startseite

ABB SPA - ABB2CSH258085R2013 74913FJ Pulsante ANTIVANDALO di presenza/a - 2CSH258085R2013

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSH258085R2013 74913FJ Pulsante ANTIVANDALO di presenza/a

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542580850

Artikelnummer

ABB2CSH258085R2013

Herstellernummer

2CSH258085R2013

Hersteller

ABB

Pulsante di annullamento antivandalismo Questa nuova gamma di unita antivandalismo offre ulteriori vantaggi: - Pannello frontale in alluminio anodizzato, 4 mm - Design piatto del pulsante, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualita con speciale area di pressione in ceramica traslucida, per soddisfare i requisiti di protezione antivandalismo - Pulsante a corsa breve con percorso di azionamento di soli 1 mm e microinterruttore meccanico integrato, per un feedback tattile quando viene azionato - Area luminosa a LED integrata nella speciale ceramica traslucida e antigraffio dell'area di azionamento per fungere da indicatore di chiamata (rosso) o come indicatore di presenza (verde) - Simbolo dell'infermiere inciso al laser sul pulsante per indicare lafunzione di chiamata secondo DIN VDE 0834 - Generatore di segnale per l'inoltro di chiamata acustico integrato nella versione di annullamento Per quanto riguarda il cablaggio, questo e anche equivalente a quello utilizzato con i precedenti pulsanti a sensore