Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CSE1607EL SUPPORTO A 12 POSTI - 2CSE1607EL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE1607EL SUPPORTO A 12 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542649502

Artikelnummer

ABB2CSE1607EL

Herstellernummer

2CSE1607EL

Hersteller

ABB

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto 12 moduli per scatola rettangolare (interasse 163,5 mm) (Solo per placche Elos Smart)