Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CSE1147EL PRESA TV/SAT, PASSANTE, CON. M/F DEMIX - 2CSE1147EL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE1147EL PRESA TV/SAT, PASSANTE, CON. M/F DEMIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542185550

Artikelnummer

ABB2CSE1147EL

Herstellernummer

2CSE1147EL

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

anthrazit

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV/SAT, passante, connettore IEC maschio Ø 9,5mm e connettore femmina.Elos Soft