Startseite

ABB SPA - ABB2CSE1026EL PULS. 1P NA, 10A, TARGA PORTANOME ILLUM. - 2CSE1026EL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE1026EL PULS. 1P NA, 10A, TARGA PORTANOME ILLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542635802

Artikelnummer

ABB2CSE1026EL

Herstellernummer

2CSE1026EL

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Pulsante unipolare NA,10A-250V~, con targa porta-etichetta retroiiluminabile(con lampade 12V oppure 24V).Elos Soft