Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CSE1024EL PULSANTE 1P NA, 16A CON DIFFUSORE ROSSO - 2CSE1024EL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSE1024EL PULSANTE 1P NA, 16A CON DIFFUSORE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542635604

Artikelnummer

ABB2CSE1024EL

Herstellernummer

2CSE1024EL

Hersteller

ABB

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Min. Tiefe der Gerätedose:

48 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Pulsante unipolare NA, 16A - 250 V~, con diffusore rosso.Elos Soft