ABB SPA - ABB2CKA006330A0072 SB/U8.0.1-884 PLACCA 8P+SENS.TEMP. BI OP - 2CKA006330A0072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Farbe - weiß
Bussystem KNX - ja
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
4011395299067
Artikelnummer
ABB2CKA006330A0072
Herstellernummer
2CKA006330A0072
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


