Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006300A1594 TB/U6.8.1-CG PLACCA TOUCH, 6 CANALI ORIZ - 2CKA006300A1594

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006300A1594 TB/U6.8.1-CG PLACCA TOUCH, 6 CANALI ORIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 6

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395231333

Artikelnummer

ABB2CKA006300A1594

Herstellernummer

2CKA006300A1594

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

6

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Sensore a tasti per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006300A1594 - - TB U6.8.1-CG PLACCA TOUCH 6 CANALI ORIZ