ABB SPA - ABB2CKA006300A1593 Touch-Bedienelement - 2CKA006300A1593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Farbe - sonstige
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011395231326
Artikelnummer
ABB2CKA006300A1593
Herstellernummer
2CKA006300A1593
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


