Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006300A1538 TB/U1.1.1-CG PLACCA TOUCH, 1 CANALE QUAD - 2CKA006300A1538

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006300A1538 TB/U1.1.1-CG PLACCA TOUCH, 1 CANALE QUAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Farbe - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395230725

Artikelnummer

ABB2CKA006300A1538

Herstellernummer

2CKA006300A1538

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

TB U1.1.1-CG PLACCA TOUCH 1 CANALE QUAD