Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0731 DIMMER LED 6x210W/VA - DA/M.6.210.2.1 - 2CKA006220A0731

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006220A0731 DIMMER LED 6x210W/VA - DA/M.6.210.2.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Anzahl der Ausgänge - 6

  • Mit Busankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395252031

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0731

Herstellernummer

2CKA006220A0731

Hersteller

ABB

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

free@home

Anzahl der Ausgänge:

6

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Lastart:

universal

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006220A0731 - - DIMMER LED 6X210W VA - DA M.6.210.2.1