ABB SPA - ABB2CKA006200A0115 ZENIT f@H TERMOSTATO WIR. RTC-F-1.PB-WL - 2CKA006200A0115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011395216040
Artikelnummer
ABB2CKA006200A0115
Herstellernummer
2CKA006200A0115
Hersteller
ABB
Funzionamento di riscaldamento/raffreddamento. La comunicazione con il sistema free@home avviene in modalita wireless. Elemento di controllo con funzione di regolatore della temperatura ambiente. Con visualizzazione della temperatura impostata. In combinazione con il sensore di temperatura 6226/T, il regolatore della temperatura ambiente integrato puo essere dotato di un sensore remoto. Da utilizzare solo in combinazione con le piastre di copertura del regolatore della temperatura ambiente ABB-free@home?6235-xxx. Con artigli di fissaggio.