ABB SPA - ABB2CKA006200A0104 BI-S-1-65-WL - SENSORE UNIVERS, NERO - 2CKA006200A0104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011395215937
Artikelnummer
ABB2CKA006200A0104
Herstellernummer
2CKA006200A0104
Hersteller
ABB
Per il monitoraggio e la trasmissione dello stato (aperto, chiuso) di abbaini, lucernari, porte e cancelli. Possibilita di collegamento aggiuntiva per un sensore esterno a potenziale zero (scelta di contatto normalmente chiuso o normalmente aperto). Lo stato puo essere visualizzato sul pannello free@home e nell'app free@home. Valutazione e monitoraggio isolati dei canali. Il rilevatore universale e i magneti vengono fissati con pellicola adesiva o viti. Accessori (pellicola adesiva, viti, magnete) inclusi nella fornitura. Tipo di batteria: CR2 Notifica in caso di bassa capacita della batteria nell'app free@home. Lunghezza massima del cavo del sensore esterno: 5 m Diametro di collegamento del terminale del sensore esterno: 0,14...0,5 mm? (filo singolo)