Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006197A0057 UD/S4.315.2.1 DIMMER LED 4 CANALI, 315 VA - 2CKA006197A0057

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006197A0057 UD/S4.315.2.1 DIMMER LED 4 CANALI, 315 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395251966

Artikelnummer

ABB2CKA006197A0057

Herstellernummer

2CKA006197A0057

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

315...315 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

120 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Attuatore dimmer per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006197A0057 - - UD S4.315.2.1 DIMMER LED 4 CANALI 315 V