Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006152A0042 SAH/U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE, 3 INGR. - 2CKA006152A0042

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006152A0042 SAH/U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE, 3 INGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 2500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395309889

Artikelnummer

ABB2CKA006152A0042

Herstellernummer

2CKA006152A0042

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Eingänge:

3

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

2500 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per tapparelle per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006152A0042 - - SAH U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE 3 INGR.