ABB SPA - ABB2CKA006134A0346 SAR/A1.0.1-24 TERMOSTATO REG.ROTATIVO - 2CKA006134A0346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
4011395252093
Artikelnummer
ABB2CKA006134A0346
Herstellernummer
2CKA006134A0346
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Aufputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Sensor extern:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


