Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110261R0011 SA/S2.16.2.2 ATTUATORE STANDARD 2C 16A - 2CDG110261R0011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CDG110261R0011 SA/S2.16.2.2 ATTUATORE STANDARD 2C 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779066631

Artikelnummer

ABB2CDG110261R0011

Herstellernummer

2CDG110261R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2500 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2500 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

SA S2.16.2.2 ATTUATORE STANDARD 2C 16A PER SISTEMI BUS