ABB SPA - ABB2CDG110259R0011 Schaltaktor - 2CDG110259R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4016779066594
Artikelnummer
ABB2CDG110259R0011
Herstellernummer
2CDG110259R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
2500 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2500 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja


