Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110219R0011 HCC/S2.1.2.1 CONTROL HVAC 0-10V 2CH M. - 2CDG110219R0011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CDG110219R0011 HCC/S2.1.2.1 CONTROL HVAC 0-10V 2CH M.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779011624

Artikelnummer

ABB2CDG110219R0011

Herstellernummer

2CDG110219R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der Ausgänge:

4

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

5 A

Max. Ausgangsstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

HCC S2.1.2.1 CONTROL HVAC 0-10V 2CH M. PER SISTEMI BUS