Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110216R0011 VC/S4.1.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI - 2CDG110216R0011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CDG110216R0011 VC/S4.1.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779011488

Artikelnummer

ABB2CDG110216R0011

Herstellernummer

2CDG110216R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

12

Anzahl der Ausgänge:

4

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.25 A

Max. Ausgangsstrom:

0.25 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

VC S4.1.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI PER SISTEMI BUS