ABB SPA - ABB2CDG110213R0011 FCC/S1.2.2.1 CONTROL FANCOIL 0-10V 3V. M - 2CDG110213R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779011457
Artikelnummer
ABB2CDG110213R0011
Herstellernummer
2CDG110213R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
6
Breite in Teilungseinheiten:
6
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
24...230 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20


