Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110204R0011 IPS/S 3.5.1 IP INTERFACE SECURE - 2CDG110204R0011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CDG110204R0011 IPS/S 3.5.1 IP INTERFACE SECURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779016414

Artikelnummer

ABB2CDG110204R0011

Herstellernummer

2CDG110204R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

1000000 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Connects the KNX bus with the Ethernet network and encrypts communication. The device uses the KNXnet/IP Secure protocol for communication (Tunneling). KNX devices can be programmed via the LAN using ETS. For this and further clients 5 Secure Tunneling Servers are available. The IP address can be fixed or can be received from a DHCP server. Power supply via 12?30 V DC or PoE (IEEE 802.3af class 1).. IPS/S3.5.1