Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110176R0011 IP-Router Secure - 2CDG110176R0011

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CDG110176R0011 IP-Router Secure

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779906500

Artikelnummer

ABB2CDG110176R0011

Herstellernummer

2CDG110176R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

1000000 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

IPR S 3.5.1 IP ROUTER SECURE