Startseite

ABB SPA - ABB27716 COPERC.RACC. A T CON RIDUZN ZN 300-75

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB27716 COPERC.RACC. A T CON RIDUZN ZN 300-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 8 ST

EAN

8000126277166

Artikelnummer

ABB27716

Herstellernummer

27716

Hersteller

ABB

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per deviazione piana a T con riduzione