ABB SPA - ABB1SVR320861R1000 CP-S.1 24/40.0 Power supply - 1SVR320861R1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 60 A
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 99...277 V
Packung
1 ST
EAN
4013614561139
Artikelnummer
ABB1SVR320861R1000
Herstellernummer
1SVR320861R1000
Hersteller
ABB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
60 A
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
99...277 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
1022 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
99...264 V
Breite:
125 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
129.4 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
127 mm
Höhe:
129.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
125 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1