ABB SPA - ABB1SPE007715F9716 MORSETTO RAPIDO VERDE 5X25+17X4MMQ - 1SPE007715F9716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 22
Nennstrom - 63 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8712507126788
Artikelnummer
ABB1SPE007715F9716
Herstellernummer
1SPE007715F9716
Hersteller
ABB
Nennquerschnitt:
1.5...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
22
Nennstrom:
63 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
grün
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
25...25 mm
Nennspannung:
230 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...25 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Transparent:
nein




