Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007715F9714 MORSETTO RAPIDO VERDE 3X25+11X4MMQ - 1SPE007715F9714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 14

  • Nennstrom - 63 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507126764

Artikelnummer

ABB1SPE007715F9714

Herstellernummer

1SPE007715F9714

Hersteller

ABB

Nennquerschnitt:

1.5...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

14

Nennstrom:

63 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

grün

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

25...25 mm

Nennspannung:

230 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Transparent:

nein

MORSETTO RAPIDO VERDE 3X25 11X4MMQ