Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007715F9706 MORSETTO RAPIDO BLU 5X25+17X4MMQ - 1SPE007715F9706

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 22

  • Nennstrom - 63 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507126726

Artikelnummer

ABB1SPE007715F9706

Herstellernummer

1SPE007715F9706

Hersteller

ABB

Nennquerschnitt:

1.5...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

22

Nennstrom:

63 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

blau

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

25...25 mm

Nennspannung:

230 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Transparent:

nein

MORSETTO RAPIDO BLU 5X25 17X4MMQ