Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007715F9705 MORSETTO RAPIDO BLU 4X25+14X4MMQ - 1SPE007715F9705

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 18

  • Nennstrom - 63 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507126719

Artikelnummer

ABB1SPE007715F9705

Herstellernummer

1SPE007715F9705

Hersteller

ABB

Nennquerschnitt:

1.5...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

18

Nennstrom:

63 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

blau

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

25...25 mm

Nennspannung:

230 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Transparent:

nein

MORSETTO RAPIDO BLU 4X25 14X4MMQ