ABB SPA - ABB1SPE007715F9704 MORSETTO RAPIDO BLU 3X25+11X4MMQ - 1SPE007715F9704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 14
Nennstrom - 63 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8712507126702
Artikelnummer
ABB1SPE007715F9704
Herstellernummer
1SPE007715F9704
Hersteller
ABB
Nennquerschnitt:
1.5...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
14
Nennstrom:
63 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
blau
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
25...25 mm
Nennspannung:
230 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...25 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Transparent:
nein




